Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust Arys Schwarz 2.0 Kanäle 6 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust Arys Schwarz 2.0 Kanäle 6 W
Trust Arys Schwarz 2.0 Kanäle 6 W
Trust Arys Schwarz 2.0 Kanäle 6 W
Trust Arys Schwarz 2.0 Kanäle 6 W
Trust Arys Schwarz 2.0 Kanäle 6 W
Trust Arys Schwarz 2.0 Kanäle 6 W
Trust Arys Schwarz 2.0 Kanäle 6 W
Trust Arys Schwarz 2.0 Kanäle 6 W
Trust Arys Schwarz 2.0 Kanäle 6 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-61033104
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     22946
EAN/GTIN:
     8713439229462
Suchbegriffe:
Lautsprecher PC
Lautsprecherset
PC Lautsprecher
Soundbar
PC-Soundbar
Soundbar mit elegantem Design und 12 Watt (6 W RMS) Ausgangsleistung.

Feinster Klangstil
Die Arys Soundbar ist schlank genug, um unter dem PC-Bildschirm aufgestellt zu werden: sie wurde als Teil der Inneneinrichtung und des Lebensstils designt. Insbesondere wenn der Platz rundum Ihren Computer begrenzt ist, ist die Arys Soundbar eine ausgezeichnete Lösung. Mit einer Spitzenleistung von 12 W gewährleistet sie, dass der satte und überzeugende Klang Sie überall erreichen kann. Sie können Ihre Lieblingstitel in feinstem Stil wiedergeben!

Sofortige Leistung
Schließen Sie den Lautsprecher mit dem USB-Kabel (für die Stromversorgung) und dem 3,5 mm-AUX-Stecker (für klaren Klang) direkt an Ihr TV-Gerät, Ihren PC oder ein anderes Musikwiedergabegerät an. Eine zusätzliche Steckdose ist nicht erforderlich.

Klang auf neuem Niveau
Drehen Sie einfach mit dem großen beleuchteten Knopf an der Vorderseite der Soundbar die Lautstärke auf.
Weitere Informationen:
Audio
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
RMS-Leistung
6 W
Musik Energie
12 W
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Ein-/Ausschalter
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85182200
Sonstige Funktionen
Anzahl
1
Apple-Docking-Kompatibilität
Nicht unterstützt
Docking-Steckverbindertyp
Nicht unterstützt
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB Anschluss
Ja
Line-in
Ja
Soundbar-Lautsprecher
Soundbar Lautsprecher RMS Leistung
6 W
Impedanz
4 Ohm
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Audio (3,5 mm), USB
Gewicht und Abmessungen
Breite
420 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
64 mm
Gewicht Soundbar
588 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
1586415
ab € 7,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.