Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 10019015 Dekorative Fußmatte Indoor/Outdoor Rechteckig Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays 10019015 Dekorative Fußmatte Indoor/Outdoor Rechteckig Schwarz, Weiß
Relaxdays 10019015 Dekorative Fußmatte Indoor/Outdoor Rechteckig Schwarz, Weiß
Relaxdays 10019015 Dekorative Fußmatte Indoor/Outdoor Rechteckig Schwarz, Weiß
Relaxdays 10019015 Dekorative Fußmatte Indoor/Outdoor Rechteckig Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-62981078
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     4052025190156
EAN/GTIN:
     4052025190156
Suchbegriffe:
Kokosmatte
Kokosmatten
Kokosmatten Abtreter
Eingangsmatte
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Dicke
10 mm
Breite
600 mm
Länge (mm)
400 mm
Gewicht
1500 g
Merkmale
Typ
Dekorative Fußmatte
Vorgesehene Verwendung
Indoor/Outdoor
Form
Rechteckig
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Färbung
Monochromatisch
Spitzenmaterial
Kokosfaser
Trägermaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Rutschfeste Oberfläche
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.