| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE3-62999751 Herst.-Nr.: 4052025225476 EAN/GTIN: 4052025225476 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit dieser modernen WC Ganitur haben Sie nicht nur Toilettenpapier und Klobürste immer griffbereit, sondern können auch Ihr Handy oder Smartphone einfach ablegen. Das WC Set ist freistehend und kann flexibel im Badezimmer oder Gäste WC platziert werden - ganz ohne Bohren oder Kleben. Zusätzlich zum praktischen Nutzen punktet die Badgarnitur mit ihrer modernen und stilvollen Optik, die geprägt ist durch den eleganten Mix aus glänzendem Chrom und mattem Schwarz.
Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 200 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 135 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 665 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 1500 g | Merkmale | Produkttyp | WC-Bürste & Halter | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Kupfer | ![](/p.gif) | Materiallgriff | Eisen | ![](/p.gif) | Material Bürste | Kunststoff | ![](/p.gif) | Abnehmbarer Container | Ja | ![](/p.gif) | Integrierter Toilettenpapierhalter | Ja | ![](/p.gif) | Einfach zu säubern | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphonehalter, Smartphonehalterung, Klobürste, Randreinigungsbürste, Toilettenbürste, Urinalbürste, WC-Bürste, WC-Ersatzbürste, Toilettenpapier-Spender, Toilettenpapierspender, WC-Papierspender, Toilettenbürsten-Garnitur, Toilettenbürsten-Set, WC Center, WC-Bürstengarnitur, WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, klobürste schwarz, toilettenpapier spender |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |