Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Teichbau
>
Kescher
>
Artikel
Gardena Combisystem-Teichreiniger Vario 2
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE3-63375001
Hersteller:
Gardena
Herst.-Nr.:
3230-20
EAN/GTIN:
4078500323000
Suchbegriffe:
Fischkescher
Kescher
Teichkescher
Teichsieb
2 in 1 - Der flexible TeichreinigerDer GARDENA combisystem-Teichreiniger Vario 2 integriert zwei Funktionen: Das grobmaschige Netz dient zum Abfischen grober Schmutzpartikel das Feinmaschige ist zum Abschöpfen von Insekten und feinerem Schmutz von der Teichoberfläche. Sie können je nach Situation das jeweilige Netz einfach montieren. Die Halterung des Siebes ist in feinen Abstufungen schwenkbar. So können Sie den für sich optimalen Arbeitswinkel einstellen. Die Netze lassen sich problemlos in der Waschmaschine reinigen. Da der Teichreiniger aus rost- und korrosionsbeständigen Materialen besteht ist er besonders langlebig. Der Teichreiniger passt zu allen combisystem-Alu- oder Teleskopstielen. Dadurch wird das Arbeiten leicht und angenehm. Mit dem Teleskopstiel können Sie auch von größerer Entfernung aus arbeiten. Die Garantiezeit beträgt 25 Jahre. Für die einfache manuelle Reinigung Ihres Gartenteiches.
Weitere Informationen:
Technische Details
Gewährleistungsfrist
25 Jahr(e)
Merkmale
Geeignet für Süßwasseraquarien
Ja
Geeignet für Meerwasseraquarien
Ja
Produktfarbe
Schwarz
... >
Aquarium-Ausstattung
>
Aquarienreinigungsmittel
>
Aquariumnetze
Weitere Suchbegriffe:
fischkescher gardena
,
fischkescher
,
Verbrauchsmaterialien
,
Supplies
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 15,18*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gardena 03712-20 Werkzeugständer & -regal
Gardena
03712-20
ab € 42,94*
Sonstiges
Gardena 3713-20 Aluminium
Gardena
03713-20
ab € 15,67*
Sonstiges
Gardena 3734-20 Handwerkzeug-Schaft, -Griff/-Adapter Aluminium, Kunststoff Handwerkzeug-Griff
Gardena
3734-20
ab € 13,78*
Sonstiges
Gardena combisystem-Aluminiumstiel
Gardena
3715
ab € 17,67*
Sonstiges
Gardena combisystem-Holzstiele FSC 100%
Gardena
3728-20
ab € 15,00*
Sonstiges
Gardena combisystem-Holzstiele FSC 100%
Gardena
3723-20
ab € 10,79*
Sonstiges
Gardena Combisystem-Teleskopstiel 160 - 290 cm
Gardena
03720-20
ab € 33,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen