Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 10020185 Türmatte Dekorative Fußmatte Indoor/Outdoor Rechteckig Schwarz, Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fußmatte You look nice in Natur - (B)60 x (T)40 cm 10020185_0
Fußmatte You look nice in Natur - (B)60 x (T)40 cm 10020185_0
Fußmatte You look nice in Natur - (B)60 x (T)40 cm 10020185_0
Fußmatte You look nice in Natur - (B)60 x (T)40 cm 10020185_0
Artikel-Nr.:
     CIDE3-63416472
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10020185
EAN/GTIN:
     4052025201852
Suchbegriffe:
Kokosmatte
Kokosmatten
Kokosmatten Abtreter
kokosmatten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Dicke
15 mm
Breite
600 mm
Länge (mm)
400 mm
Gewicht
1300 g
Merkmale
Typ
Dekorative Fußmatte
Vorgesehene Verwendung
Indoor/Outdoor
Form
Rechteckig
Produktfarbe
Schwarz, Braun
Färbung
Monochromatisch
Spitzenmaterial
Kokosfaser
Trägermaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Rutschfeste Oberfläche
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.