Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch PST 700 ReadyToSaw Elektrische Stichsäge 3100 SPM 500 W 1,7 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch PST 700 ReadyToSaw Elektrische Stichsäge 3100 SPM 500 W 1,7 kg
Bosch PST 700 ReadyToSaw Elektrische Stichsäge 3100 SPM 500 W 1,7 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE3-64499208
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 603 3A0 005
EAN/GTIN:
     4053423205640
Suchbegriffe:
Industriestichsäge
Pendelhubstichsäge
Pendelstichsäge
Stichsäge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Leerlauf-Schlagrate
500 SPM
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1700 g
Leistungen
Leerlauf-Hubgeschwindigkeit (max.)
3100 SPM
Einschneidetiefe in Holz
70 mm
Einschneidetiefe in nicht-legierten Stahl
4 mm
Schallleistungspegel
99 dB
Schalldruckpegel
88 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Schwingungspegel (Holz)
10 m/s²
Unschärfe Schwingungspegel (Holz)
3 m/s²
Schwingungspegel (Stahl)
11 m/s²
Unschärfe Schwingungspegel (Stahl)
3 m/s²
Merkmale
Faseneinstellung
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grün, Rot
Fasenkapazität (max.)
45 °
Werkzeugloser Klingenwechsel
Ja
Staubbläser
Ja
Entstaubungsanschluss
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
500 W
Lieferumfang
Sägeblatt enthalten
Ja
Tragetasche
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,25*
€ 144,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,87*
€ 139,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 116,59*
€ 138,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,24*
€ 133,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,68*
€ 124,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,90*
€ 111,74
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06033A0700
ab € 41,47*
Sonstiges
Bosch
06033A0100
ab € 73,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.