Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Avento


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Avento
Villeroy & Boch Avento
Artikel-Nr.:
     CIDE3-65172790
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     A88800B3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
530 mm
Tiefe
352 mm
Gewicht
20000 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 304,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,38*
€ 437,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,40*
€ 434,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,32*
€ 421,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,32*
€ 408,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,75*
€ 362,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
A88700B1
ab € 281,34*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A88700B4
ab € 277,41*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A88700PN
ab € 282,92*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A88800B1
ab € 306,80*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A88800B4
ab € 307,21*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A88701B3
ab € 281,92*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A88701B4
ab € 280,38*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A88701B1
ab € 281,38*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A88701PN
ab € 280,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.