Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Avento


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Avento
Villeroy & Boch Avento
Artikel-Nr.:
     CIDE5-65172779
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     A88700B4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
430 mm
Tiefe
352 mm
Gewicht
16000 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 281,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,64*
€ 402,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,23*
€ 402,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,97*
€ 390,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,30*
€ 376,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,88*
€ 335,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
A88700B1
ab € 280,93*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A88700PN
ab € 280,89*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A88800B3
ab € 304,62*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A88800B1
ab € 304,62*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A88800B4
ab € 306,13*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A88701B3
ab € 280,67*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A88701B4
ab € 282,29*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A88701B1
ab € 282,46*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A88701PN
ab € 280,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.