Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Avento


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Avento
Villeroy & Boch Avento
Artikel-Nr.:
     CIDE3-65172795
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     A88800B1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
530 mm
Tiefe
352 mm
Gewicht
20000 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 307,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,91*
€ 435,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,45*
€ 434,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,25*
€ 419,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,78*
€ 404,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,28*
€ 365,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
A88700B1
ab € 281,97*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A88700B4
ab € 278,84*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A88700PN
ab € 280,29*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A88800B3
ab € 306,10*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A88800B4
ab € 305,28*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A88701B3
ab € 282,37*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A88701B4
ab € 279,05*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A88701B1
ab € 281,96*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A88701PN
ab € 281,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.