Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Finion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Finion
Villeroy & Boch Finion
Artikel-Nr.:
     CIDE3-65173240
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     F391PDGN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1200 mm
Tiefe
501 mm
Gewicht
72000 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.275,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.553,6954*
€ 3.038,8975
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.465,57*
€ 2.934,0283
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.343,97*
€ 2.789,3243
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.311,39*
€ 2.750,5541
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.275,17*
€ 2.707,4523
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
F271PDGN
ab € 2.286,42*
Ähnlich
Villeroy & Boch
F281PDGN
ab € 2.282,94*
Ähnlich
Villeroy & Boch
F291PDGN
ab € 2.273,83*
Ähnlich
Villeroy & Boch
F301PDGN
ab € 2.271,33*
Ähnlich
Villeroy & Boch
F401PDGN
ab € 2.282,29*
Ähnlich
Villeroy & Boch
F411PDGN
ab € 2.314,07*
Ähnlich
Villeroy & Boch
F421PDGN
ab € 2.283,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.