Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Finion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Finion
Villeroy & Boch Finion
Artikel-Nr.:
     CIDE3-65173254
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     F421PDGN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1200 mm
Tiefe
501 mm
Gewicht
72000 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.275,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.544,2954*
€ 3.027,7115
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.457,94*
€ 2.924,9486
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.339,60*
€ 2.784,124
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.312,73*
€ 2.752,1487
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.275,54*
€ 2.707,8926
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
F271PDGN
ab € 2.274,28*
Ähnlich
Villeroy & Boch
F281PDGN
ab € 2.281,20*
Ähnlich
Villeroy & Boch
F291PDGN
ab € 2.271,30*
Ähnlich
Villeroy & Boch
F301PDGN
ab € 2.285,82*
Ähnlich
Villeroy & Boch
F391PDGN
ab € 2.285,13*
Ähnlich
Villeroy & Boch
F401PDGN
ab € 2.273,68*
Ähnlich
Villeroy & Boch
F411PDGN
ab € 2.296,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.