Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Finion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Finion
Villeroy & Boch Finion
Artikel-Nr.:
     CIDE5-65173104
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     F271PDGN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1200 mm
Tiefe
501 mm
Gewicht
72000 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.270,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.559,4054*
€ 3.045,6924
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.469,99*
€ 2.939,2881
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.346,30*
€ 2.792,097
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.317,59*
€ 2.757,9321
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.270,58*
€ 2.701,9902
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
F281PDGN
ab € 2.276,91*
Ähnlich
Villeroy & Boch
F291PDGN
ab € 2.290,38*
Ähnlich
Villeroy & Boch
F301PDGN
ab € 2.281,93*
Ähnlich
Villeroy & Boch
F391PDGN
ab € 2.289,70*
Ähnlich
Villeroy & Boch
F401PDGN
ab € 2.280,53*
Ähnlich
Villeroy & Boch
F411PDGN
ab € 2.308,75*
Ähnlich
Villeroy & Boch
F421PDGN
ab € 2.277,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.