Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson EcoTank ET-M1180


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson EcoTank ET-M1180
Epson EcoTank ET-M1180
Epson EcoTank ET-M1180
Epson EcoTank ET-M1180
Epson EcoTank ET-M1180
Epson EcoTank ET-M1180
Epson EcoTank ET-M1180
Epson EcoTank ET-M1180
Epson EcoTank ET-M1180
Artikel-Nr.:
     CIDE3-65442273
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CG94402
EAN/GTIN:
     8715946655284
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Netzwerk-Farbdrucker
Netzwerkdrucker
Inkjet Drucker
Sparen Sie Geld Mit einer hohen Tintenergiebigkeit und extrem niedrigen Kosten für die gedruckte Seite sorgt die wirtschaftliche Tintenstrahltechnologie von Epson für attraktivste Gesamtbetriebskosten. Sparen Sie Zeit Dieser zuverlässige Drucker, der nicht mit Tintenpatronen sondern über ein innovatives Tintennachfüllsystem mit praktischen und ergiebigen Tintenflaschen betrieben wird, minimiert zudem die Notwendigkeit von Benutzereingriffen. Der sich auf der Vorderseite des Druckers befindliche Tintentank ermöglicht, neben einer spielend leichten und sauberen Befüllung, den Tintenstand jederzeit im Blick zu behalten. Durch die schnelle Reaktionszeit von sechs Sekunden bis zum ersten Ausdruck und einer Geschwindigkeit von bis zu 20 Seiten pro Minute hat das Warten auf Ihre Druckaufträge nun ein Ende. Darüber hinaus verfügt er über zwei Papierzuführungen mit einer Kapazität für bis zu 251 Seiten. Sparen Sie Strom Anders als bei Laserdruckern benötigt die Epson Tintenstrahltechnologie während des Druckvorgangs keine Wärme. Das bedingt einen geringeren Energieverbrauch und senkt die Stromrechnung. Anschlussmöglichkeiten Mit der LAN-, WiFi- und USB-Anschlussmöglichkeit lässt er sich einfach in Ihr Netzwerk integrieren und passt mit seinem ansprechenden Design perfekt auf den Schreibtisch.
Weitere Informationen:
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Wi-Fi Direct
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPA2-AES
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP/IPv4, TCP/IPv6
Mobile Drucktechnologien
Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Google Cloud Print
Verpackungsdaten
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz)
11000 Seiten
Mitgelieferte Kabel
AC
Verpackungsbreite
410 mm
Verpackungstiefe
440 mm
Verpackungshöhe
280 mm
Paketgewicht
5985 g
Leistungen
Schalldruckpegel (Druck)
56 dB
Schallleistungspegel (Druck)
6.9 dB
Sonstige Funktionen
Druckverfahren
Epson PrecisionCore
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Zahl der Benutzer
3 Benutzer
Tintentropfen
2,8
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
14 W
Stromverbrauch (aus)
0.2 W
Energieverbrauch (bereit)
3.4 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
1
Gesamte Papierkapazität
250 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
100 Blätter
Maximale Papierkapazität
250 Blätter
Art der Papierzuführung
Papierfach
Merkmale
Farbe
Ja
Maximale monatliche Auslastung
5000 Seiten pro Monat
Zahl der Druckpatronen
1
Doppelseitiger Druck
Ja
Seitenbeschreibungssprachen
PCL 5e, PCL 6
Druckfarben
Schwarz
Empfohlene monatliche Auslastung
200 - 1500 Seiten pro Monat
Tintentanksystem
Ja
Druckkopfdüsen
400 nozzles black
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016
Kompatible Betriebssysteme
Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP SP3 or later (32-bit), XP Professional x64 Edition SP2
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4
Nicht-ISO Druckmedienformate
Rechtlich
Mediengewichte für das Papierfach
64 - 90 g/m²
Design
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Ursprungsland
Philippinen
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Standard-Schnittstellen
Ethernet, USB 2.0, Wireless LAN
Gewicht und Abmessungen
Breite
375 mm
Tiefe
347 mm
Höhe
151 mm
Gewicht
4300 g
Drucken
Maximale Auflösung
1200 x 2400 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
39 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
6 s
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter)
9 Seiten pro Minute
Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734, A4) schwarz
9 Seiten pro Minute
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 307,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,29*
€ 406,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,10*
€ 404,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,32*
€ 397,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,68*
€ 391,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,16*
€ 365,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C13T03M140
ab € 9,95*
Zubehör
Epson
CP03RTBSCG94
ab € 26,92*
Zubehör
Epson
CP04RTBSCG94
ab € 37,74*
Zubehör
Epson
CP05RTBSCG94
ab € 54,06*
Zubehör
Epson
C13T04D100
ab € 6,20*
Zubehör
Epson
CP03OSSECG94
ab € 72,61*
Zubehör
Epson
CP04OSSECG94
ab € 115,15*
Zubehör
Epson
CP05OSSECG94
ab € 173,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.