Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson EcoTank ET-M3180


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson EcoTank ET-M3180
Epson EcoTank ET-M3180
Artikel-Nr.:
     CIDE3-66662389
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CG93402
EAN/GTIN:
     8715946655215
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Sparen Sie Geld Mit einer hohen Tintenergiebigkeit und extrem niedrigen Kosten für die gedruckte Seite sorgt die wirtschaftliche Tintenstrahltechnologie von Epson für attraktivste Gesamtbetriebskosten. Sparen Sie Zeit Dieser zuverlässige, multifunktionale Drucker, der nicht mit Tintenpatronen sondern über ein innovatives Tintennachfüllsystem mit praktischen und ergiebigen Tintenflaschen betrieben wird, minimiert zudem die Notwendigkeit von Benutzereingriffen. Der sich auf der Vorderseite des Druckers befindliche Tintentank ermöglicht, neben einer spielend leichten und sauberen Befüllung, den Tintenstand jederzeit im Blick zu behalten. Durch die schnelle Reaktionszeit von sechs Sekunden bis zum ersten Ausdruck und einer Geschwindigkeit von bis zu 20 Seiten pro Minute hat das Warten auf Ihre Druckaufträge nun ein Ende. Darüber hinaus verfügt er über zwei Papierzuführungen mit einer Kapazität für bis zu 251 Seiten. Sparen Sie Strom Anders als bei Laserdruckern benötigt die Epson Tintenstrahltechnologie während des Druckvorgangs keine Wärme. Das bedingt einen geringeren Energieverbrauch und senkt die Stromrechnung. Business-Funktionen Mit der LAN-, WiFi- und USB-Anschlussmöglichkeit lässt er sich einfach in Ihr Netzwerk integrieren und passt mit seinem platzsparenden Design perfekt auf den Schreibtisch.
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4
Nicht-ISO Druckmedienformate
Rechtlich
Mediengewichte für das Papierfach
64 - 256 g/m²
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
5000 Seiten pro Monat
Druckfarben
Schwarz
Empfohlene monatliche Auslastung
200 - 1500 Seiten pro Monat
Seitenbeschreibungssprachen
PCL 5e, PCL 6
Ursprungsland
Philippinen
Leistungen
Speicherkapazität
2 MB
Schalldruckpegel (Druck)
56 dB
Schallleistungspegel (Druck)
6.9 dB
Sonstige Funktionen
Druckverfahren
Epson PrecisionCore
Zahl der Benutzer
3 Benutzer
Kompatible Betriebssysteme
Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit)
Faxabruf unterstützt
Ja
Weitere unterstützte Netzwerkprotokolle
WSD-Scan
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP/IPv4, TCP/IPv6
Geräuschpegel
56 dB
Tintentropfen
2,8
Druckkopfdüsen
400 nozzles black
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
1
Gesamte Papierkapazität
250 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
100 Blätter
Art der Papierzuführung
Papierfach
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
35 Blätter
Maximale Papierkapazität
250 Blätter
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433100
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
2.4 Zoll
Touchscreen
Ja
Farbdisplay
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP Professional x64, Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
410 mm
Verpackungstiefe
440 mm
Verpackungshöhe
420 mm
Paketgewicht
9285 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
375 mm
Tiefe
347 mm
Höhe
346 mm
Gewicht
7300 g
Lieferumfang
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz)
11000 Seiten
Mitgelieferte Kabel
AC
Garantiekarte
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPA2-AES
Management-Protokolle
SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping
Mobile Drucktechnologien
Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint, Google Cloud Print
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
Standard-Schnittstellen
Ethernet, USB 2.0, Wireless LAN
USB Anschluss
Ja
Scannen
Scannen
Farbscan
Optische Scan-Auflösung
1200 x 2400 DPI
Optische Scanauflösung (ADF)
1200 x 2400 DPI
Scantechnologie
CIS
Scan to
Cloud
Scangeschwindigkeit (schwarz)
7 Zoll/min
Scangeschwindigkeit (Farbe)
7 Zoll/min
Unterstützte Bildformate
BMP, JPEG, PICT, TIFF, PNG
Unterstützte Dokumentenformate
PDF
Kopieren
Kopieren
Monokopie
Duplex-Kopie
Ja
Max. Auflösung
600 x 600 DPI
Maximale Kopiergröße
A4
Mehrfach-Kopie (max.)
99 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung
25 - 400 %
Fax
Faxen
Mono-Faxen
Faxübertragungsgeschwindigkeit
3 Sekunde/Seite
Modemgeschwindigkeit
33.6 Kbit/s
Faxspeicher
180 Seiten
Automatische Wahlwiederholung
Ja
Kurzwahlen
Ja
Maximale Anzahl programmierbarer Speicherplätze
100
Faxweiterleitung
Ja
Fax-Weiterleitung an
PC
Fehlerkorrekturmodus (ECM)
Ja
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
14 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren
12 W
Energieverbrauch (bereit)
5.7 W
Stromverbrauch (aus)
0.2 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
0.2 kWh/Woche
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Drucken
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Drucken
Monodruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
1200 x 2400 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
39 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz
20 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter)
9 Seiten pro Minute
Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734, A4) schwarz
9 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
6 s
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 446,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 492,56*
€ 586,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 491,90*
€ 585,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 478,53*
€ 569,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,42*
€ 564,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 446,94*
€ 531,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
CP03OSSECG93
ab € 80,32*
Zubehör
Epson
CP03RTBSCG93
ab € 26,92*
Zubehör
Epson
CP04OSSECG93
ab € 127,76*
Zubehör
Epson
CP04RTBSCG93
ab € 37,74*
Zubehör
Epson
CP05OSSECG93
ab € 193,04*
Zubehör
Epson
CP05RTBSCG93
ab € 53,90*
Zubehör
Epson
C13T03M140
ab € 9,88*
Zubehör
Epson
C13T04D100
ab € 6,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.