Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzkühlakku, 4er-Set, zu Buffet-Vitrine KNUT/LARS, Servierplatte COOL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ersatzkühlakku, 4er-Set, zu Buffet-Vitrine KNUT/LARS, Servierplatte COOL
Ersatzkühlakku, 4er-Set, zu Buffet-Vitrine KNUT/LARS, Servierplatte COOL
Artikel-Nr.:
     2813-400-1816
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     11101
EAN/GTIN:
     4004133111011
Suchbegriffe:
GN-Kühlakku
GN-Kühlplatte
Gastronorm-Kühlakku
Gastronorm-Kühlplatte
Ersatzkühlakku, 4er-Set, zu Buffet-Vitrine KNUT/LARS, Servierplatte COOL


Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Länge:
16.00 cm
Breite:
7.50 cm
Höhe:
1.70 cm
Gewicht:
0.93 kg
Form:
rechteckig
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,75*
€ 6,02*
2 Tage
67
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,89*
€ 7,68*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 5,05*
€ 8,81*
6 Tage
24
pro Stück
€ 5,00*
ab € 5,70*
€ 8,81*
Lager 2813
6
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,84*
€ 9,01*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,01*
€ 10,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,94*
€ 9,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,57*
€ 9,01
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,20*
€ 8,57
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,88*
€ 8,19
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,84*
€ 6,95
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 1,46* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
APS-Germany
09093
ab € 15,15*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-9082
ab € 32,09*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-9100
ab € 28,57*
Sonstiges
Assheuer + Pott
9200
ab € 57,17*
Sonstiges
Assheuer + Pott
9090
ab € 15,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.