Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS-Germany 30112 Serviertablett Selbstausgleichendes Serviertablett Oval Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS-Germany 30112 Serviertablett Selbstausgleichendes Serviertablett Oval Silber
APS-Germany 30112 Serviertablett Selbstausgleichendes Serviertablett Oval Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE3-66917281
Hersteller:
     APS-Germany
Herst.-Nr.:
     30112
EAN/GTIN:
     4004133301122
Suchbegriffe:
Kaffeetablett
Serviertablett
Zuckertablett
serviertablett oval edelstahl
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Selbstausgleichendes Serviertablett
Form
Oval
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Silber
Spülmaschinenbeständig
Ja
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
265 mm
Tiefe
190 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
APS-Germany
30113
ab € 4,28*
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,72*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-30111
ab € 2,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.