Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS-Germany 30113 Serviertablett Selbstausgleichendes Serviertablett Oval Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS-Germany 30113 Serviertablett Selbstausgleichendes Serviertablett Oval Silber
APS-Germany 30113 Serviertablett Selbstausgleichendes Serviertablett Oval Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE3-66917282
Hersteller:
     APS-Germany
Herst.-Nr.:
     30113
EAN/GTIN:
     4004133301139
Suchbegriffe:
Kaffeetablett
Serviertablett
Zuckertablett
serviertablett oval edelstahl
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Selbstausgleichendes Serviertablett
Form
Oval
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Silber
Spülmaschinenbeständig
Ja
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
290 mm
Tiefe
220 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
APS-Germany
30112
ab € 3,99*
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,57*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-30111
ab € 2,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.