Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann 10.3014.02 Umgebungsthermometer Flüssigkeitsumgebungs-Thermometer Drinnen/Draußen Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TFA-Dostmann 10.3014.02 Umgebungsthermometer Flüssigkeitsumgebungs-Thermometer Drinnen/Draußen Weiß
TFA-Dostmann 10.3014.02 Umgebungsthermometer Flüssigkeitsumgebungs-Thermometer Drinnen/Draußen Weiß
Artikel-Nr.:
     1498-9000495070
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     10.3014.02
EAN/GTIN:
     4009816016669
Suchbegriffe:
Bimetall-Thermometer
Bimetallthermometer
Kunststoffgehäuse
Gefrierschrank-Thermometer
Mit diesem Maxima-Minima-Thermometer haben Sie immer drei Werte gleichzeitig im Blick: die aktuelle Temperatur, die Höchsttemperatur und die tiefste Temperatur. Den Beobachtungszeitraum bestimmen Sie selbst. Um die Anzeige wieder auf die aktuelle Temperatur zurückzusetzen, drücken Sie nur auf die Taste.
Das Gerät ist wetterfest und ideal für den Garten und die Landwirtschaft, aber auch zur Temperaturkontrolle von Wohnräumen, dem Gewächshaus, Weinkeller, Lagerräumen oder für die Tiefkühltruhe.
Die Kapillare ist mit einer quecksilberfreien, patentierten Flüssigkeit gefüllt. Dieses Produkt wird komplett in Deutschland gefertigt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
32 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
232 mm
Gewicht
90 g
Design
Typ
Flüssigkeitsumgebungs-Thermometer
Zweck
Drinnen/Draußen
Display-Typ
Analog
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Platzierung
Wand
Leistungen
Temperaturmesseinheit
F, °C
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
108
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 5,15*
€ 7,03*
1 Tag
108
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,14*
€ 7,03*
1 Tag
76
5
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 5,19*
€ 7,05*
3 Tage
81
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,18*
€ 7,05*
17 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 9,90*
ab € 5,28*
€ 7,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 35,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TFA Dostmann
30.1039
ab € 8,77*
Ähnlich
TFA
ab € 8,34*
Ähnlich
TFA Dostmann
30.1017.10
ab € 10,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.