Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Gefrierschrank-Thermometer

  gefrierschrank thermometer  (70 Angebote unter 29.242.271 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „gefrierschrank thermometer“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Gefrierschrank-Thermometer"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
TFA Dostmann
14.4000
ab € 1,16*
pro Stück
 
 Stück
TFA Dostmann DOUBLE-CHECK Funk-Thermometer digital Schwarz (4 Angebote) 
TFA Dostmann DOUBLE-CHECK Funk-Thermometer digital Schwarz Funk-Thermometer mit 2 Sender DOUBLE-CHECK 30.3073.01 Zur 2-fachen Temperaturkontrolle Inkl. 2 Funksendern Höchst- und Tiefstwerte Tempera...
TFA Dostmann
30.3073.01
ab € 27,60*
pro Stück
 
 Stück
Xavax 111309 Essensthermometer -30 - 50 °C Analog (5 Angebote) 
erleichtert die Einhaltung der empfohlenen Innentemperatur für Kühl- (2-8°C) und Gefrierschränke (mind. -18°C) - bei korrekter Innentemperatur bleiben Speisen länger frisch und Bakterienwachstum wi...
xavax
111309
ab € 2,77*
pro Stück
 
 Stück
Xavax Digitales Thermometer fur Kuhlschrank, Gefrierschrank u. Kuhltruhe, Schwarz (6 Angebote) 
- erleichtert die Einhaltung der empfohlenen Innentemperatur fur Kuhlschranke (5-7°C) und Gefrierschranke (mind. -18°C)- bei korrekt eingestellter Temperatur bleiben Speisen langer frisch und Bakte...
xavax
00185853
ab € 4,97*
pro Stück
 
 Stück
Xavax Digitales Thermometer fur Kuhlschrank, Gefrierschrank und Kuhltruhe, Weis (9 Angebote) 
- erleichtert die Einhaltung der empfohlenen Innentemperatur fur Kuhlschranke (5-7°C) und Gefrierschranke (mind. -18°C)- bei korrekt eingestellter Temperatur bleiben Speisen langer frisch und Bakte...
xavax
00185854
ab € 5,07*
pro Stück
 
 Stück
HENDI Kühlschrankthermometer - -50/25C max - Ø60x(H)70 mm mm Messbreich -50 C (2 Angebote) 
HENDI Kühlschrankthermometer - -50/25C max - Ø60x(H)70 mm mm Messbreich -50 C bis +25 C - Messeinheit C - Graduierung 2,5C - Edelstahlgehäuse mit Aufhängehaken und Ständer - Leicht abzulessen - Ede...
Hendi
271186
ab € 5,54*
pro Stück
 
 Stück
Xavax Analoges Thermometer fur Kuhlschrank, Gefrierschrank und Kuhltruhe (7 Angebote) 
- erleichtert die Einhaltung der empfohlenen Innentemperatur fur Kuhlschranke (2-8°C) und Gefrierschranke (mind. -18°C)- bei korrekt eingestellter Temperatur bleiben Speisen langer frisch und Bakte...
xavax
00110822
ab € 2,46*
pro Stück
 
 Stück
TFA Dostmann Funk-Thermometer TRIO 30.3062.10 mit 2 Sendern (7 Angebote) 
TFA Dostmann Funk-Thermometer TRIO 30.3062.10 mit 2 Sendern Das Funk-Thermometer TRIO von TFA informiert Sie in Sachen Temperatur gleich dreifach: Die Temperatur am Aufstellort der Station misst ei...
TFA Dostmann
30.3062.10
ab € 30,04*
pro Paket
 
 Stück
Stalgast - Kühlschrank-Thermometer, Themperaturbereich -40 °C bis 40 °C (2 Angebote) 
Stalgast - Kühlschrank-Thermometer, Themperaturbereich -40 °C bis 40 °C Themperaturbereich -40 °C bis 40 °C Gehäuse aus Edelstahl Funktionsgriff
STALGAST
KK1901001
ab € 3,09*
pro Stück
 
 Stück
KIBONI K�hlschrank- und Gefriertruhenthermometer 1 Stk./Box (1 Angebot) 
Das K�hlschrankthermometer von KIBONI aus Edelstahl kann im K�hlschrank oder in der Tiefk�hltruhe sowohl aufgeh�ngt als auch aufgestellt werden. F�r die Inbetriebnahme sind keine Batterien notwendi...
Kiboni
KU-004013
ab € 4,70*
pro Stück
 
 Stück
TFA Dostmann
30.1042
ab € 8,05*
pro Paket
 
 Stück
Westmark Digitales Kühlschrankthermometer (4 Angebote) 
Westmark Digitales Kühlschrankthermometer
Westmark
52152280
ab € 8,21*
pro Stück
 
 Stück
FLIR FOLD-UP POCKET FOOD THERMOMETER Essensthermometer (4 Angebote) 
FLIR FOLD-UP POCKET FOOD THERMOMETER
FLIR Systems
TM55
ab € 27,79*
pro Stück
 
 Stück
TFA Dostmann 31.1049.02.K Kühl-/Gefrierschrank-Thermometer kalibriert (ISO) Kabelsensor (2 Angebote) 
TFA Dostmann 31.1049.02.K Kühl-/Gefrierschrank-Thermometer kalibriert (ISO) Kabelsensor Labor-Kühlschrankthermometer LT-105 mit ISO-Zertifikat Ideal für Kühl- oder Gefrierschrank im Labor Vermeidet...
TFA Dostmann
31.1049.02.K
ab € 37,86*
pro Stück
 
 Stück
TFA-Dostmann 30.1066.01 Umgebungsthermometer Elektronisches Umgebungsthermometer Indoor/Outdoor Schwarz (6 Angebote) 
Dieses kompakte Thermometer eignet sich hervorragend zur gleichzeitigen Messung der Innen- und Außentemperatur. Per Knopfdruck schalten Sie von der Raumtemperatur auf die Außenanzeige um oder Sie a...
TFA Dostmann
30.1066.01
ab € 5,28*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema gefrierschrank thermometer
^

Kühlschrankthermometer für optimale Lagerungstemperaturen

Der Kühlschrank ist nicht nur im gastronomischen Bereich ein wichtiges Elektrogerät. Neben der Lagerung von Lebensmitteln werden spezielle Kühlschränke im medizinischen Bereich oder zur Lagerung von anderen temperatur- und luftfeuchtigkeitsempfindlichen Produkten genutzt. Alles, was einer Kühlung bedarf, ist in einem Kühlschrank gut aufgehoben. Damit die Temperatur dauerhaft optimal eingestellt ist und die Lagerbedingungen einfach und schnell überprüft werden können, kommt das Kühlschrankthermometer zum Einsatz.

Gekühlt oder gefroren nach Vorgabe

In erster Linie ist der Temperaturmessbereich dafür verantwortlich, ob der Einsatz als herkömmliches  Thermometer für den Kühlschrank erfolgt oder es auch für den Gefrierschrank und das Kühlhaus geeignet ist. Bei der Auswahl des Kühlschrankthermometers sollte demnach der benötige Temperaturbereich berücksichtigt werden.

Ablesen leicht gemacht

Grundlegend kann zwischen analogen und digitalen Kühlschrankthermometern unterschieden werden. Das analoge Thermometer lässt oftmals nur grobe Messungen zu. Hierbei stehen meist nur Ein-Grad-Messschritte zur Verfügung.  Genauer wird es mit der digitalen Variante, die auch Zentelabweichungen registriert und anzeigt. Messungenauigkeiten von ± 0,5 Grad sollten nicht überschritten werden.

Das Kühlschrankthermometer optimal positioniert

Damit das Thermometer nicht nur gut abgelesen werden kann, sondern auch die richtigen Messergebnisse liefert, ist die Positionierung des Thermometers an der richtigen Stelle wichtig. Ob einfach per Magnet an der Kühlschrankwand befestigt oder in die Streben der einzelnen Fächer eingehangen, bleibt Ihnen überlassen. Wichtig ist hierbei, dass die Temperaturen im Inneren des Kühlschrankes voneinander abweichen. Die Messung sollte im oberen Fach im vorderen Bereich erfolgen. Im oberen Bereich sind die Temperaturen, genau wie im Türbereich, immer am höchsten, hier sind Eier und Molkereiprodukte einzulagern. In der Mitte wird die niedrigste Temperatur erzielt und ist somit für besonders kühlungsbedürftige Waren wie Fisch und Fleisch zu reservieren.

Die richtige Temperatur

Neben der hygienischen Lagerung und einer möglichst langen Haltbarkeit sorgt die passende Kühlschranktemperatur für einen an den Bedarf angepassten Stromverbrauch. Medikamente und Blutkonserven müssen unbedingt bei der richtigen Temperatur gelagert werden, da sonst ein sehr schneller Verfall erfolgt. Für die Lagerung der meisten Lebensmittel ist eine Kühlschranktemperatur von 5 °C ausreichend. Frischfisch sollte bei ca. 2 °C gelagert werden und für Obst sind 10 °C ausreichend. Prüfen Sie genau, was sich im Kühlschrank befindet, um die Temperatur zu optimieren. Ein zu starkes Abkühlen kann Frostschäden an Lebensmitteln und bei einer Überkühlung von 2 °C bereits eine Stromverbrauchserhöhung von 10 Prozent bewirken. Gefriergut ist in den meisten Fällen bei -18°C zu lagern

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.