Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann 10.3014.14 Umgebungsthermometer Flüssigkeitsumgebungs-Thermometer Drinnen/Draußen Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann 10.3014.14 Umgebungsthermometer Flüssigkeitsumgebungs-Thermometer Drinnen/Draußen Grau
TFA-Dostmann 10.3014.14 Umgebungsthermometer Flüssigkeitsumgebungs-Thermometer Drinnen/Draußen Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-66917976
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     10.3014.14
EAN/GTIN:
     4009816015877
Suchbegriffe:
Innen-Außen-Thermometer
Gefrierschrank-Thermometer
Gefrierschrankthermometer
Kühlschrank-Thermometer
Mit diesem Maxima-Minima-Thermometer haben Sie immer drei Werte gleichzeitig im Blick: die aktuelle Temperatur, die Höchsttemperatur und die tiefste Temperatur. Den Beobachtungszeitraum bestimmen Sie selbst. Um die Anzeige wieder auf die aktuelle Temperatur zurückzusetzen, drücken Sie nur auf die Taste.
Das Gerät ist wetterfest und ideal für den Garten und die Landwirtschaft, aber auch zur Temperaturkontrolle von Wohnräumen, dem Gewächshaus, Weinkeller, Lagerräumen oder für die Tiefkühltruhe.
Die Kapillare ist mit einer quecksilberfreien, patentierten Flüssigkeit gefüllt. Dieses Produkt wird komplett in Deutschland gefertigt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
32 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
232 mm
Gewicht
90 g
Design
Typ
Flüssigkeitsumgebungs-Thermometer
Zweck
Drinnen/Draußen
Display-Typ
Analog
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Kunststoff
Platzierung
Wand
Leistungen
Temperaturmesseinheit
F, °C
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TFA Dostmann
30.1039
ab € 8,75*
Ähnlich
TFA
ab € 8,32*
Ähnlich
TFA Dostmann
30.1017.10
ab € 10,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.