Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi 410240575 Badarmatur Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kludi 410240575 Badarmatur Chrom
Kludi 410240575 Badarmatur Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE3-67095967
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     410240575
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Chrom
Material Wasserhahn
Messing
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Wasserhahn-Anschlussgröße
1/2 "
Zertifizierung
CE, DIN EN ISO, DVGW, SABS
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 161,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,60*
€ 231,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,00*
€ 230,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,56*
€ 222,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,48*
€ 215,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,82*
€ 192,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
382970576
ab € 141,86*
Ähnlich
Kludi
410230575
ab € 114,42*
Ähnlich
Kludi
410260575
ab € 105,39*
Ähnlich
Kludi
420230578
ab € 142,94*
Ähnlich
Kludi
520230575
ab € 146,97*
Ähnlich
Kludi
520239175
ab € 173,55*
Ähnlich
Kludi
520260575
ab € 142,01*
Ähnlich
Kludi
520269175
ab € 171,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.