Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi 410260575 Badarmatur Waschbecken Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kludi 410260575 Badarmatur Waschbecken Chrom
Kludi 410260575 Badarmatur Waschbecken Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE3-67096053
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     410260575
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Chrom
Material Wasserhahn
Messing
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Wasserhahn-Anschlussgröße
1/2 Zoll
Zertifizierung
CE, DIN EN ISO, DVGW, SABS
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,22*
€ 154,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,94*
€ 152,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,76*
€ 146,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,12*
€ 140,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,14*
€ 125,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
382970576
ab € 141,13*
Ähnlich
Kludi
410230575
ab € 114,36*
Ähnlich
Kludi
410240575
ab € 161,73*
Ähnlich
Kludi
420230578
ab € 143,11*
Ähnlich
Kludi
520230575
ab € 146,70*
Ähnlich
Kludi
520239175
ab € 172,25*
Ähnlich
Kludi
520260575
ab € 142,24*
Ähnlich
Kludi
520269175
ab € 171,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.