Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi 520269175 Badarmatur Waschbecken Chrom, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kludi 520269175 Badarmatur Waschbecken Chrom, Weiß
Kludi 520269175 Badarmatur Waschbecken Chrom, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-67098551
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     520269175
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ablaufarmatur
Ablaufgarnitur
Einhandarmatur
Einhandmischer
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Chrom, Weiß
Material Wasserhahn
Messing
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Wasserhahn-Anschlussgröße
3/8 Zoll
Zertifizierung
CE, DIN EN ISO, DVGW, SABS
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,97*
€ 245,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,51*
€ 244,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,47*
€ 234,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,18*
€ 228,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,64*
€ 204,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
382970576
ab € 141,86*
Ähnlich
Kludi
410230575
ab € 114,42*
Ähnlich
Kludi
410240575
ab € 161,82*
Ähnlich
Kludi
410260575
ab € 105,39*
Ähnlich
Kludi
420230578
ab € 142,94*
Ähnlich
Kludi
520230575
ab € 146,97*
Ähnlich
Kludi
520239175
ab € 173,55*
Ähnlich
Kludi
520260575
ab € 142,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.