Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi 534000538 Badarmatur Dusche Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kludi 534000538 Badarmatur Dusche Chrom
Kludi 534000538 Badarmatur Dusche Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE3-67096486
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     534000538
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Dusche
Thermostat
Ja
Produktfarbe
Chrom
Material Wasserhahn
Messing
Wasserdurchflusskontrolle
Drehventile
Wasserhahn-Anschlussgröße
1/2 Zoll
Zertifizierung
CE, DIN EN ISO, DVGW, SABS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 301,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,76*
€ 436,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,52*
€ 433,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,27*
€ 422,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,58*
€ 407,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,63*
€ 358,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
418350575
ab € 339,03*
Ähnlich
Kludi
517190520
ab € 149,36*
Ähnlich
Kludi
517194520
ab € 354,12*
Ähnlich
Kludi
517200520
ab € 166,46*
Ähnlich
Kludi
5172005G5
ab € 313,97*
Ähnlich
Kludi
517204520
ab € 406,15*
Ähnlich
Kludi
5172045G4
ab € 590,57*
Ähnlich
Kludi
527290575
ab € 453,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.