Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi 517204520 Badarmatur Badewanne Golden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kludi 517204520 Badarmatur Badewanne Golden
Kludi 517204520 Badarmatur Badewanne Golden
Artikel-Nr.:
     CIDE3-67097247
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     517204520
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrventil
kludi absperrventil
absperrventil
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Badewanne
Thermostat
Ja
Produktfarbe
Golden
Material Wasserhahn
Messing
Zertifizierung
CE, DIN EN ISO, DVGW, SABS
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 406,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 471,57*
€ 561,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 467,71*
€ 556,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 451,21*
€ 536,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 437,58*
€ 520,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,04*
€ 483,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
418350575
ab € 279,19*
Ähnlich
Kludi
517190520
ab € 149,11*
Ähnlich
Kludi
517194520
ab € 354,54*
Ähnlich
Kludi
517200520
ab € 166,03*
Ähnlich
Kludi
5172005G5
ab € 313,22*
Ähnlich
Kludi
5172045G4
ab € 587,11*
Ähnlich
Kludi
527290575
ab € 451,21*
Ähnlich
Kludi
534000538
ab € 302,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.