Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi 5172045G4 Badarmatur Badewanne Golden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kludi 5172045G4 Badarmatur Badewanne Golden
Kludi 5172045G4 Badarmatur Badewanne Golden
Artikel-Nr.:
     CIDE3-67097262
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     5172045G4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrventil
absperrventil
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Badewanne
Thermostat
Ja
Produktfarbe
Golden
Material Wasserhahn
Messing
Zertifizierung
CE, DIN EN ISO, DVGW, SABS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 653,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 775,94*
€ 923,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 757,33*
€ 901,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 713,61*
€ 849,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 698,40*
€ 831,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 653,04*
€ 777,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
418350575
ab € 442,91*
Ähnlich
Kludi
517190520
ab € 168,34*
Ähnlich
Kludi
517194520
ab € 355,24*
Ähnlich
Kludi
517200520
ab € 188,20*
Ähnlich
Kludi
5172005G5
ab € 350,69*
Ähnlich
Kludi
517204520
ab € 407,31*
Ähnlich
Kludi
527290575
ab € 477,36*
Ähnlich
Kludi
534000538
ab € 303,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.