Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEFU PASSO Küchensieb Edelstahl 12 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEFU PASSO Küchensieb Edelstahl 12 cm
GEFU PASSO Küchensieb Edelstahl 12 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE3-67096852
Hersteller:
     GEFU Küchenboss
Herst.-Nr.:
     15501
EAN/GTIN:
     4006664155014
Suchbegriffe:
Draht-Küchensieb
Drahtseiher
Großküchensieb
Haushaltsieb
Profi-Qualität, speziell verstärktes Gewebe. Ø 12 cm
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Griff(e)
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
120 mm
Breite
120 mm
Tiefe
303 mm
Höhe
50 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 24 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.