Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi 382500575 Badarmatur Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kludi 382500575 Badarmatur Chrom
Kludi 382500575 Badarmatur Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE3-67098586
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     382500575
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auslauf
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Chrom
Material Wasserhahn
Messing
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Wasserhahn-Anschlussgröße
3/8 "
Zertifizierung
CE, DIN EN ISO, DVGW, SABS
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,12*
€ 138,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,47*
€ 137,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,97*
€ 129,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,63*
€ 126,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,68*
€ 110,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
382510575
ab € 106,18*
Ähnlich
Kludi
382530575
ab € 97,74*
Ähnlich
Kludi
382940575
ab € 182,33*
Ähnlich
Kludi
400240575
ab € 154,01*
Ähnlich
Kludi
400250575
ab € 157,10*
Ähnlich
Kludi
400280575
ab € 99,67*
Ähnlich
Kludi
420250575
ab € 210,13*
Ähnlich
Kludi
420260575
ab € 202,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.