Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi 382510575 Badarmatur Waschbecken Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kludi 382510575 Badarmatur Waschbecken Chrom
Kludi 382510575 Badarmatur Waschbecken Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE3-67098589
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     382510575
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Chrom
Material Wasserhahn
Messing
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Wasserhahn-Anschlussgröße
3/8 Zoll
Zertifizierung
CE, DIN EN ISO, DVGW, SABS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,45*
€ 157,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,55*
€ 156,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,53*
€ 148,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,01*
€ 145,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,18*
€ 126,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
382500575
ab € 92,68*
Ähnlich
Kludi
382530575
ab € 97,74*
Ähnlich
Kludi
382940575
ab € 182,33*
Ähnlich
Kludi
400240575
ab € 154,01*
Ähnlich
Kludi
400250575
ab € 157,10*
Ähnlich
Kludi
400280575
ab € 99,67*
Ähnlich
Kludi
420250575
ab € 210,13*
Ähnlich
Kludi
420260575
ab € 202,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.