Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi 420260575 Badarmatur Waschbecken Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kludi 420260575 Badarmatur Waschbecken Chrom
Kludi 420260575 Badarmatur Waschbecken Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE3-67098598
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     420260575
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auslauf
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Chrom
Material Wasserhahn
Messing
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Wasserhahn-Anschlussgröße
3/8 Zoll
Zertifizierung
CE, DIN EN ISO, DVGW, SABS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 201,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,26*
€ 287,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,01*
€ 285,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,91*
€ 277,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,42*
€ 268,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,34*
€ 239,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
382500575
ab € 92,95*
Ähnlich
Kludi
382510575
ab € 106,67*
Ähnlich
Kludi
382530575
ab € 97,50*
Ähnlich
Kludi
382940575
ab € 183,34*
Ähnlich
Kludi
400240575
ab € 154,09*
Ähnlich
Kludi
400250575
ab € 156,97*
Ähnlich
Kludi
400280575
ab € 99,15*
Ähnlich
Kludi
420250575
ab € 210,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.