Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubbermaid 1883457 Mülleimer 30 l Rechteckig Harz Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rubbermaid 1883457 Mülleimer 30 l Rechteckig Harz Beige
Rubbermaid 1883457 Mülleimer 30 l Rechteckig Harz Beige
Rubbermaid 1883457 Mülleimer 30 l Rechteckig Harz Beige
Artikel-Nr.:
     CIDE3-68233522
Herst.-Nr.:
     1883457
EAN/GTIN:
     0086876223910
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Weitere Informationen:
Merkmale
Fassungsvermögen
30 l
Formfaktor
Rechteckig
Gehäusematerial
Harz
Produktfarbe
Beige
Müllsackhalterung
Ja
Deckel
Ja
Deckelöffnung
Terrasse
Deckelmaterial
Kunststoff
Einfach zu säubern
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 128,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,17*
€ 201,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,56*
€ 200,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,99*
€ 196,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,44*
€ 188,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,81*
€ 153,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
ab € 42,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.