Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubbermaid 1883459 Mülleimer 50 l Rechteckig Harz Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rubbermaid 1883459 Mülleimer 50 l Rechteckig Harz Beige
Rubbermaid 1883459 Mülleimer 50 l Rechteckig Harz Beige
Rubbermaid 1883459 Mülleimer 50 l Rechteckig Harz Beige
Artikel-Nr.:
     CIDE3-68233602
Herst.-Nr.:
     1883459
EAN/GTIN:
     0086876223934
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Deckel enthalten
Ja
Merkmale
Fassungsvermögen
50 l
Formfaktor
Rechteckig
Gehäusematerial
Harz
Produktfarbe
Beige
Müllsackhalterung
Ja
Deckel
Ja
Deckelöffnung
Terrasse
Einfach zu säubern
Ja
Ursprungsland
Vereinigte Staaten
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,73*
€ 232,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,70*
€ 231,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,57*
€ 226,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,53*
€ 218,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,19*
€ 178,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
ab € 42,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.