Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Steckschlüsseleinsatz
>
Steckschlüsseleinsatz TORX
>
Stecknuss Innen-Torx
>
Artikel
Wera Belt C 1 Steckschlüssel-Satz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE3-69697542
Hersteller:
Wera
Herst.-Nr.:
05003995001
EAN/GTIN:
4013288204400
Suchbegriffe:
Stecknuss Innen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen)
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Robuster Textilgurt (Belt) im typischen Wera Design mit 6 Nüssen plus Mutterentnahmewerkzeug auf engstem Raum. Ein leichtgängiger Drehmechanismus sorgt für einen sicheren Halt und leichte Entnahme der Nüsse. Mit "Take it easy" Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Inklusive Karabinerhaken zur Befestigung an Gürtelschlaufen oder Taschen. Nüsse mit Haltefunktion für besonders komfortables Schrauben mit reduzierter Gefahr des Schraubenverlustes beim Zuführen zum Werkstück. Mit Vliesrücken und Klettklebestreifen zur einfachen Befestigung z.B. an Wand, Regal, Werkstattwagen und Wera 2go Werkzeugtransportsystem.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Steckschlüssel-Satz
Laufwerksgröße
1/2 "
Sockelgröße Typ
Metrisch
Anzahl an Buchsenköpfen
6 Kopf/Köpfe
Muffengrößen (metrisch)
10,13,15,16,17,19 mm
Aufbewahrungsbox
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
285 mm
Breite
95 mm
Gewicht
605 g
... >
Handwerkzeuge
>
Schraubenschlüssel & -dreher
>
Steckdosen & Steckdosen-Sets
Weitere Suchbegriffe:
Steckschlüsseleinsatz 12kant
,
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant
,
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
,
Steckschlüsseleinsatz 6kant
,
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
,
Einhand-Knarrensatz
,
Knarrenkasten
,
Nusskasten
,
Ratschenkasten
,
Sechskant-Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüsseleinsatz Sortiment
,
Steckschlüsselkoffer
,
Steckschlüsselsatz
,
wera steckschlüsseleinsatz sechskant 1/2 zoll
,
stecknuss innen-torx
,
steckschlüsseleinsatz torx (innen) 1/2
Die besten Konditionen aller 41 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 24,89*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEDORE 19 L 10 Steckschlüsseleinsatz 1/2", lang, 6-kant, 10 mm
Gedore
19 L 10
ab € 11,78*
Ähnlich
GEDORE 19 L 12 Steckschlüsseleinsatz 1/2", lang, 6-kant, 12 mm
Gedore
19 L 12
ab € 12,11*
Ähnlich
GEDORE 19 L 13 Steckschlüsseleinsatz 1/2", lang, 6-kant, 13 mm
Gedore
19 L 13
ab € 12,14*
Ähnlich
Wera Belt C 2 Steckschlüssel-Satz
Wera
05003996001
ab € 32,63*
Ähnlich
Wera Belt C 3 Steckschlüssel-Satz
Wera
05003997001
ab € 31,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen