Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson EcoTank ET-M2170


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson EcoTank ET-M2170
Epson EcoTank ET-M2170
Epson EcoTank ET-M2170
Epson EcoTank ET-M2170
Epson EcoTank ET-M2170
Epson EcoTank ET-M2170
Epson EcoTank ET-M2170
Epson EcoTank ET-M2170
Epson EcoTank ET-M2170
Epson EcoTank ET-M2170
Epson EcoTank ET-M2170
Epson EcoTank ET-M2170
Epson EcoTank ET-M2170
Epson EcoTank ET-M2170
Epson EcoTank ET-M2170
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70101418
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CH43401
EAN/GTIN:
     8715946663470
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Reduzieren Sie Ihre Druckkosten
Der sparsame EcoTank-Drucker unterscheidet sich grundlegend von Laserdruckern. Er verfügt über einen großen, nachfüllbaren Tintentank, den Sie anstelle von Toner mit den mitgelieferten Tintenflaschen befüllen. Bereits von Anfang an ist genug Tinte vorhanden, um Tausende von Seiten zu drucken. Das senkt die Kosten und spart Zeit, da ein regelmäßiger Tonerwechsel überflüssig wird.

Kostengünstiger Tintenwechsel
Üblicherweise sind nur hin und wieder neue Tintenflaschen erforderlich, daher können Sie mit den Ersatztintenflaschen über 90 % der Kosten pro Seite einsparen2.

Zuverlässig
Für jeden EcoTank-Schwarzweißdrucker gilt eine Garantie von einem Jahr bzw. 100.000 Seiten für beruhigende Sicherheit.

Zeit sparen
Verschwenden Sie keine Zeit mit dem Austauschen von Verbrauchsmaterialien – mit einem Tintentanksystem können Sie den Drucker ganz einfach auffüllen und brauchen nicht mehr darüber nachzudenken. Der Druckvorgang ist durch den Wegfall von Aufwärmzeiten und mit Druckgeschwindigkeiten von bis zu 20 Seiten pro Minute3 besonders schnell.

Energie sparen
Mit einem EcoTank-Schwarzweißdrucker senken Sie Ihren Energieverbrauch und Ihre Betriebskosten. Er verbraucht bis zu 95 % weniger Strom4 als vergleichbare Schwarzweiß-Laserdrucker.

Effiziente Business-Funktionen
Erleben Sie den PrecisionCore-Druckkopf, der für Geschwindigkeit, Qualität, Zuverlässigkeit und Effizienz bekannt ist. Dank des 250-Blatt-Papierfachs brauchen Sie Papier seltener zu ersetzen, und durch den automatischen beidseitigen Druck sparen Sie Papier.

Anschlussmöglichkeiten
Nutzen Sie die Scan-to-Cloud-Funktion, und drucken Sie mit der Wi-Fi-Schnittstelle und den kostenlosen mobilen Druck-Apps von Epson5 von überall im Büro aus.
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4
Medientypen der Multifunktionszuführung
Legal
Mediengewichte für das Papierfach
64 - 256 g/m²
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
20000 Seiten pro Monat
Druckfarben
Schwarz
Seitenbeschreibungssprachen
GDI
Ursprungsland
Philippinen
Ersatzpatronen
T532120-S
Leistungen
Schalldruckpegel (Druck)
56 dB
Schallleistungspegel (Druck)
6.9 dB
Sonstige Funktionen
Druckverfahren
Epson PrecisionCore
Zahl der Benutzer
3 Benutzer
Kompatible Betriebssysteme
Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP SP3, XP Professional x64 Edition SP2
Geräuschpegel
56 dB
Tintentropfen
2,8
Druckkopfdüsen
400 nozzles black
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
1
Gesamte Papierkapazität
250 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
100 Blätter
Art der Papierzuführung
Papierfach
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433100
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Weiß
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
1.5 "
Farbdisplay
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.6 Snow Leopard
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
415 mm
Verpackungstiefe
445 mm
Verpackungshöhe
380 mm
Paketgewicht
8063 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
375 mm
Tiefe
347 mm
Höhe
302 mm
Gewicht
6400 g
Lieferumfang
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz)
11000 Seiten
Mitgelieferte Kabel
AC
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPA2-AES
Mobile Drucktechnologien
Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
USB Anschluss
Ja
Scannen
Scannen
Farbscan
Optische Scan-Auflösung
1200 x 2400 DPI
Optische Scanauflösung (schwarz)
1200 x 2400 ppi
Optische Scanauflösung (ADF)
1200 x 2400 DPI
Scantechnologie
CIS
Scan to
Cloud
Unterstützte Bildformate
BMP, JPEG, PICT, TIFF, PNG
Unterstützte Dokumentenformate
PDF
Kopieren
Kopieren
Monokopie
Max. Auflösung
1200 x 2400 DPI
Energie
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb)
12 W
Stromverbrauch (PowerSave)
0.7 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren
12 W
Energieverbrauch (bereit)
4.9 W
Stromverbrauch (aus)
0.8 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Drucken
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Drucken
Monodruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
1200 x 2400 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
39 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus
Auto
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz
20 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter)
9 Seiten pro Minute
Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734, A4) schwarz
9 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
6 s
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 235,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,37*
€ 322,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,65*
€ 320,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,44*
€ 308,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,77*
€ 307,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,37*
€ 280,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C13T03M140
ab € 9,84*
Zubehör
Epson
CP03RTBSCH43
ab € 26,92*
Zubehör
Epson
CP04RTBSCH43
ab € 37,82*
Zubehör
Epson
CP05RTBSCH43
ab € 54,00*
Zubehör
Epson
C13T04D100
ab € 6,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.