Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMSA 514233 FLOW Kühlkaraffen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMSA 514233 FLOW Kühlkaraffen
EMSA 514233 FLOW Kühlkaraffen
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70411826
Hersteller:
     Emsa
Herst.-Nr.:
     514233
EAN/GTIN:
     4009049370958
Suchbegriffe:
Glas-Kanne
Glaskanne
Glas-Karaffe
Glaskaraffe
Die FLOW SLIM Kühlkaraffe vereint formschönes Design mit spezieller Kühlleistung - kalte Getränke bleiben dank Kühlpad bis zu 4 Stunden kalt. Aufgrund ihrer schmalen Form passt sie in die Kühlschrankinnentüren. Die Karaffe selbst ist aus edlem, mundgeblasenen Glas und kann nach dem Gebrauch in der Spülmaschine einfach gereinigt werden. Die praktische Verschlusskappe schützt den Inhalt vor Insekten und Staub - nicht nur schön, sondern eine rundum saubere Sache.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Karaffe
Volumen (l)
1 l
Produktfarbe
Edelstahl, Transparent
Material
Glas
Deckel
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Für Kühlschranktür geeignet
Ja
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
120 mm
Breite
120 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
360 mm
Gewicht
1180 g
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
355 mm
Paketgewicht
1380 g
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Emsa
515675
ab € 19,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.