Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Steckdose mit Schutzkontaktstift, LED-Orientierungslicht u. erh.BS K.5 Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker Steckdose mit Schutzkontaktstift, LED-Orientierungslicht u. erh.BS K.5 Alu
Berker Steckdose mit Schutzkontaktstift, LED-Orientierungslicht u. erh.BS K.5 Alu
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70412472
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     6765107003
EAN/GTIN:
     4011334384304
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
Steckdose erhöhter Berührungsschutz mit Schutzkontaktstift, 2-polig + Erde, weißes LED-Orientierungslicht und integrierter Helligkeitssensor, Schraub-Liftklemmen, Durchverdrahtung möglich.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Aluminium
Gehäusematerial
Thermoplast
Oberflächenlackierung
Matt
LED-Anzeigen
Status
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
IK-Kodex
IK05
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Höhe
71 mm
Merkmale
Buchsen-Typ
Typ E
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
2P+E
Installationstyp
Schrauben
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
16 A
Bemessungsfrequenz
50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,97*
€ 73,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,53*
€ 73,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,23*
€ 69,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,97*
€ 65,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,48*
€ 64,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.