Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager 937522501 Lichtschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager 937522501 Lichtschalter
Hager 937522501 Lichtschalter
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70415715
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     937522501
EAN/GTIN:
     4011334240204
Suchbegriffe:
Kontrollschalter
Wippenschalter
Wippschalter
kontrollschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
55.5 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
55.5 mm
Energie
Nennspannung
250 V
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berker
937522509
ab € 15,33*
Ähnlich
Hager
937522505
ab € 16,01*
Ähnlich
Hager
937522507
ab € 16,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.