Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager 937522507 Lichtschalter Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager 937522507 Lichtschalter Grau
Hager 937522507 Lichtschalter Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70415723
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     937522507
EAN/GTIN:
     4011334240228
Suchbegriffe:
Kontrollschalter
Wippenschalter
Wippschalter
wippenschalter 10 a
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
55.5 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
55.5 mm
Energie
Nennspannung
250 V
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Weitere Suchbegriffe: kontrollschalter
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berker
937522509
ab € 15,37*
Ähnlich
Hager
937522501
ab € 16,35*
Ähnlich
Hager
937522505
ab € 15,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.