Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager 937522505 Lichtschalter Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager 937522505 Lichtschalter Anthrazit
Hager 937522505 Lichtschalter Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70415719
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     937522505
EAN/GTIN:
     4011334240211
Suchbegriffe:
Kontrollschalter
Wippenschalter
Wippschalter
kontrollschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
55.5 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
55.5 mm
Energie
Nennspannung
250 V
Merkmale
Produktfarbe
Anthrazit
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berker
937522509
ab € 15,37*
Ähnlich
Hager
937522501
ab € 16,35*
Ähnlich
Hager
937522507
ab € 16,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.