Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PICARD 328 Vorschlaghammer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PICARD 328 Vorschlaghammer Schwarz
PICARD 328 Vorschlaghammer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70493126
Hersteller:
     Picard
Herst.-Nr.:
     0032800-1500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fäustel
Handfäustel
Mokerhammer
Mottek
Schlosser-Klempner
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Vorschlaghammer
Kopfmaterial
Stahl
Materiallgriff
Glasfaser
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Höhe
285 mm
Kopfgewicht
1500 g
Die besten Konditionen aller 34 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Picard
0004302-1000
ab € 14,47*
Ähnlich
Picard
0032800-1000
ab € 13,89*
Ähnlich
Picard
0000401-1000
ab € 13,10*
Ähnlich
Picard
0004101-1000
ab € 15,71*
Ähnlich
Picard
0004201-1500
ab € 16,36*
Ähnlich
Picard
0034250-1500
ab € 24,76*
Ähnlich
Ruthe
3010030119
ab € 6,47*
Ähnlich
Ruthe
3010028119
ab € 10,67*
Ähnlich
Picard
0000402-1000
ab € 17,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.