Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Vermessungstechnik
>
Nivelliergeräte
>
Holzstativ
>
Artikel
Tristar VE-5804 Stativventilator aus Metall
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE3-71150607
Hersteller:
Tristar
Herst.-Nr.:
VE-5804
EAN/GTIN:
8713016083500
Suchbegriffe:
Holzstativ
Stand-Ventilator
Standventilator
standventilator 400mm 50w 3 stufen
Der elegante Tristar-Standventilator sorgt auch an warmen Sommertagen für kühle Frische. Die kühle Luft wird von einem leistungsstarken und zugleich leisen Motor mit 50 W und einem Lüfterrad mit 40 cm Durchmesser erzeugt. Damit Sie einen für Sie angenehmen Luftstrom einstellen können, stehen Ihnen drei Leistungsstufen zur Verfügung. Für einen optimalen Kühlungseffekt auch höhenverstellbar. Das Holzstativ passt perfekt zum eleganten Design dieses robusten Metallventilators.
Drei verschiedene Luftstromleistungen
Mit dem Drehschalter auf der Rückseite des Ventilators lässt sich der Tristar-Standventilator mühelos bedienen. Wählen Sie einen für sich und Ihre Umgebung angenehmen Luftstrom aus den drei verschiedenen Einstellungen aus. Der Ventilator ist dank des unverwüstlichen Metallrahmens solide und robust. Mit seinen Akzenten und dem Stativ aus Holz passt er zu jedem Interieur, besonders aber zu einer modernen Innenausstattung.
Leicht transportierbar
Mit dem besonders großen Anti-Rutsch-Fuß steht der Tristar-Standventilator auf jedem Bodenbelag fest. Um die Luft in einem größeren Bereich zu kühlen, kann er um 85 Grad von Seite zu Seite schwenken. Um die kühle Luft gezielter zuführen zu können, lässt sich die Ventilatorhöhe zwischen 90 und 130 Zentimetern bequem verstellen.
Lieferumfang:
Tristar-Standventilator, Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
470 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
700 mm
Paketgewicht
6702 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5511 g
Merkmale
Typ
Haushalts-Lamellenlüfter
Produktfarbe
Silber, Holz
Platzierung
Flur
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Auto -Oszillation
Ja
Höhenverstellung
Ja
Gehäusematerial
Metall
Geräuschpegel
66.55 dB
Ventilatoren Geschwindigkeit (max)
1250 RPM
Lüfterdurchmesser
406.4 mm
Luftstrom
3865 m³/h
Oszillationsrange
85 °
Höhenanpassungsrate
900 - 1300 mm
Kippwinkel
10 °
Steuerung
Drehregler
Anzahl der Ventilatorflügel
4
Griff(e)
Ja
Schutzgitter
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP00
Material Messer
Aluminium
Kabellänge
1.68 m
Neigungsverstellung
Ja
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
5 Stück(e)
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
50 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Überhitzungsschutz
Ja
Stromstecker-Typ
Type F (CEE 7/4)
... >
Heizung, Kühlung & Luftqualität
>
Luftzirkulationen
>
Ventilatoren
Weitere Suchbegriffe:
holzstativ
,
stand-ventilator 40cm
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,96*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,08*
€ 92,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,23*
€ 91,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,86*
€ 87,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,75*
€ 84,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,96*
€ 71,35
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Domo DO8125 Ventilator Schwarz, Weiß
DOMO
DO8125
ab € 32,17*
Sonstiges
Domo DO8127 Ventilator Schwarz, Silber
DOMO
DO8127
ab € 76,75*
Sonstiges
Domo DO8146 Ventilator Holz
DOMO
DO8146
ab € 70,21*
Sonstiges
Tristar VE-5898 Standventilator
Tristar
VE-5898
ab € 37,88*
Sonstiges
2er Set Turmventilatoren, Säulenventilatoren 3 Stufen, 60W, Timer, oszillierend
Perel
CFANST01N
ab € 94,01*
Sonstiges
Standventilator & Tischventilator Schwarz/Holz Oszillierend
Reality Leuchten
R034035S-32
ab € 99,88*
Sonstiges
Standventilator / Tischventilator 2er Set Lüfter Höhenverstellbar Ø20cm 3 Stufen
Perel
CFANSA-M9
ab € 47,00*
Sonstiges
Standventilator 2er SET Ø40cm Holz Oszillierend, Höhe 90-130cm
Tristar
VES58S04
ab € 117,35*
Sonstiges
Standventilator oszillierend 3 Stufen Metall in Schwarz Höhe 90-120,5cm Ø45cm
Reality Leuchten
R034-32
ab € 72,56*
Sonstiges
Weißer Turmventilator TOWER mit Schalter, 3 Stufen & 45W, 90° oszillierend
Globo
0453
ab € 39,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen