Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Klimatechnik
>
Ventilator
>
Säulenventilator
>
Artikel
Weißer Turmventilator TOWER mit Schalter, 3 Stufen & 45W, 90° oszillierend
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-0453
Hersteller:
Globo
Herst.-Nr.:
0453
EAN/GTIN:
9007371312122
Suchbegriffe:
Säulenventilator
Turmstandventilator
Turmventilator
turmventilator 40w 3 stufen
Weißer Turmventilator TOWER mit Schalter, 3 Stufen & 45W, 90° oszillierend
Praktischer Turmventilator TOWER aus weißem Kunststoff mit Drehschalter
Der Sommer steht vor der Tür und wir freuen uns schon jetzt auf die zahlreichen Aktivitäten ins Grüne, tollen Beachpartys, Spaziergängen und den lang ersehnten Strandurlaub - Wäre da bloß nur die Hitze nicht!
Dieser weiße Ventilator mit stabilem Standfuß ist ein praktischer Helfer an warmen Tagen.
Wenn Sie sich für heiße Tage eine angenehme Abkühlung wünschen und auf der Suche nach einem Standventilator / Turmventilator, einem Säulenventilator, einem effektiven Klimagerät oder einer erfrischenden "Windmaschine" sind, liegen Sie mit diesem vielseitigen Ventilator aus dem Hause Globo Lighting genau richtig.
Dieser Standventilator aus Kunststoff ist durch sein 170 cm langes Kabel und einem Schalter, welcher es ermöglicht zwischen drei Stufen zu wählen, sehr flexibel. Zudem ist er 90° oszillierend und besitzt eine maximale Motorleistung von 45W. Selbstverständlich lässt sich der Säulenventilator auch so einstellen, dass er die Luft nur in eine Richtung bläst. Mit einer Höhe von 81 cm nimmt er außerdem nicht viel Platz ein.
Mit diesem vielseitigem Ventilator können wir den Sommer willkommen heißen!
Auch zu finden unter:
Standventilator leise, Ventilatoren
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Leistungsstufen:
3
Oszillierend:
ja
Leistung:
45 Watt
Einstellbarer Winkel:
90 Grad
... >
Heizen & Klima
>
Ventilatoren
>
Standventilatoren
Weitere Suchbegriffe:
säulenventilator
,
säulenventilator 40w
,
Standventilator
,
Klimagerät
,
Ventilator
,
Raumlüfter
,
Standlüfter
,
Raumventilator
,
Standventilatoren
,
Lüfter
,
Windmaschine
,
mit
,
Drehschalter
,
Standfuß
,
90° oszillierend
,
schwenkbar
,
3 Leistungsstufen
,
Kabel
,
weiß
,
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,88*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 39,88* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 52,85*
€ 62,89
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 52,38*
€ 62,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 50,30*
€ 59,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 48,40*
€ 57,60
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 48,09*
€ 57,23
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 39,88*
€ 47,46
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Domo DO8125 Ventilator Schwarz, Weiß
DOMO
DO8125
ab € 32,32*
Sonstiges
Domo DO8127 Ventilator Schwarz, Silber
DOMO
DO8127
ab € 76,80*
Sonstiges
Domo DO8146 Ventilator Holz
DOMO
DO8146
ab € 70,24*
Sonstiges
Tristar VE-5804 Stativventilator aus Metall
Tristar
VE-5804
ab € 59,99*
Sonstiges
Tristar VE-5898 Standventilator
Tristar
VE-5898
ab € 37,83*
Sonstiges
2er Set Turmventilatoren, Säulenventilatoren 3 Stufen, 60W, Timer, oszillierend
Perel
CFANST01N
ab € 94,30*
Sonstiges
Standventilator & Tischventilator Schwarz/Holz Oszillierend
Reality Leuchten
R034035S-32
ab € 99,98*
Sonstiges
Standventilator / Tischventilator 2er Set Lüfter Höhenverstellbar Ø20cm 3 Stufen
Perel
CFANSA-M9
ab € 46,80*
Sonstiges
Standventilator 2er SET Ø40cm Holz Oszillierend, Höhe 90-130cm
Tristar
VES58S04
ab € 117,45*
Sonstiges
Standventilator oszillierend 3 Stufen Metall in Schwarz Höhe 90-120,5cm Ø45cm
Reality Leuchten
R034-32
ab € 72,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen