Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS GRANIT CityChain XPlus 1060 Schwarz 1100 mm Kettenschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS GRANIT CityChain XPlus 1060 Schwarz 1100 mm Kettenschloss
ABUS GRANIT CityChain XPlus 1060 Schwarz 1100 mm Kettenschloss
ABUS GRANIT CityChain XPlus 1060 Schwarz 1100 mm Kettenschloss
ABUS GRANIT CityChain XPlus 1060 Schwarz 1100 mm Kettenschloss
ABUS GRANIT CityChain XPlus 1060 Schwarz 1100 mm Kettenschloss
Artikel-Nr.:
     CIDE3-71367886
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     28623
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fahrradschloss
Kettenschloss
Schloss-Ketten
Veloschloss
Technologie:

- 10 mm starke Sechskantkette mit Textilschlauch zum Schutz vor Lackschäden
- ABUS Power Cell Technologie bietet höchsten Schutz gegen Schlag- und Zugangriffe
- ABUS Power Link Technologie ermöglicht direkten Anschluss der Kette an die Power Cell
- Verzahnte Ummantelung des Schlosskörpers gegen brutale Angriffsmethoden
- Die Kette, das Gehäuse sowie tragende Teile des Verriegelungsmechanismus sind aus speziell gehärtetem Stahl gefertigt
- ABUS XPlus Zylinder für äußerst hohen Schutz vor Manipulationen, z.B. Picking
- Verdeck für das Schlüsselloch gegen Verschmutzung

Transport:

Bequemer Transport durch kompaktes Zusammenlegen der Kette um das Sattelstützrohr (für Länge 85 cm)

Tipps:

- Dieses Schloss können Sie gleichschließend mit anderen Schlössern bestellen, das bedeutet mehrere Schlösser passend zu einem Schlüssel bzw. einer Schließung
- Besonders praktische Handhabung, weil nur ein Ende der Kette verriegelt werden muss
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1100 mm
Gewicht
2650 g
Kettendurchmesser
10 mm
Merkmale
Geeignet für Fahrrad
Ja
Typ
Kettenschloss
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Kettenmaterial
Gehärteter Stahl
Schloss Art
Schlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,39*
€ 257,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,14*
€ 254,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,98*
€ 245,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,72*
€ 235,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,79*
€ 210,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.