Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCTIC Z2-3D Gen 3 Dual-Monitorarm mit Gasfeder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ARCTIC Z2-3D Gen 3 Dual-Monitorarm mit Gasfeder
ARCTIC Z2-3D Gen 3 Dual-Monitorarm mit Gasfeder
ARCTIC Z2-3D Gen 3 Dual-Monitorarm mit Gasfeder
ARCTIC Z2-3D Gen 3 Dual-Monitorarm mit Gasfeder
ARCTIC Z2-3D Gen 3 Dual-Monitorarm mit Gasfeder
ARCTIC Z2-3D Gen 3 Dual-Monitorarm mit Gasfeder
ARCTIC Z2-3D Gen 3 Dual-Monitorarm mit Gasfeder
ARCTIC Z2-3D Gen 3 Dual-Monitorarm mit Gasfeder
ARCTIC Z2-3D Gen 3 Dual-Monitorarm mit Gasfeder
ARCTIC Z2-3D Gen 3 Dual-Monitorarm mit Gasfeder
ARCTIC Z2-3D Gen 3 Dual-Monitorarm mit Gasfeder
ARCTIC Z2-3D Gen 3 Dual-Monitorarm mit Gasfeder
ARCTIC Z2-3D Gen 3 Dual-Monitorarm mit Gasfeder
ARCTIC Z2-3D Gen 3 Dual-Monitorarm mit Gasfeder
ARCTIC Z2-3D Gen 3 Dual-Monitorarm mit Gasfeder
ARCTIC Z2-3D Gen 3 Dual-Monitorarm mit Gasfeder
ARCTIC Z2-3D Gen 3 Dual-Monitorarm mit Gasfeder
Artikel-Nr.:
     2753I-5602979
Hersteller:
     Arctic Cooling
Herst.-Nr.:
     AEMNT00057A
EAN/GTIN:
     4895213701785
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Der Z2-3D (Gen 3) Monitorarm kombiniert Flexibilität, Ergonomie und Funktionalität mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Ver-hältnis. Er schafft wertvollen Platz auf dem Schreibtisch und für zusätzliche Ordnung sorgt das integrierte Kabelmanagement. Dank der Gaslifttechnologie ermöglicht der Z2-3D (Gen 3) maximale Flexibilität bei der Bildschirmausrichtung für eine bequeme und ergonomische Körperhaltung.
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
8 kg
Maximale Bildschirmgröße
34 "
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße
29 "
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
2
Montage
Klemme
Für TV geeignet
Ja
Tischstärke (max.)
6.5 mm
Kompatibler Mastdurchmesser (min.)
110 mm
Kompatibler Mastdurchmesser (max.)
410 mm
Lieferumfang
Klemmhalterung enthalten
Ja
VESA-Halterung enthalten
Ja
Technische Details
Kompatible Betriebssysteme
Windows 10, 8.1, 7, Vista, XP, Mac OS, Linux
Weitere Anschlüsse
4 x USB 3.2 Gen 1 Micro USB in
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-90 - 90 °
Swivel Winkel
180 °
Drehungswinkel
360 °
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe
310 mm
Gewicht
4700 g
Verpackungsbreite
445 mm
Verpackungstiefe
170 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
5530 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Stromstärke
2 A
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
0.09 A
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium, Stahl
Ausrichtung
Landschaftsportrait
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 64,58*
€ 67,50*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 64,59*
€ 67,51*
5 Tage
7
pro Stück
€ 1,00*
ab € 64,60*
€ 67,52*
13 Tage
8
pro Stück
€ 6,29*
ab € 65,48*
€ 68,43*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 89,26*
€ 93,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,50*
€ 80,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,43*
€ 80,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,39*
€ 79,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,01*
€ 78,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,58*
€ 76,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Arctic Cooling
AEMNT00055A
ab € 20,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.