Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCTIC Z+1 Pro Gen 3 - Erweiterungsarm für einen weiteren Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARCTIC Z+1 Pro Gen 3 - Erweiterungsarm für einen weiteren Monitor
ARCTIC Z+1 Pro Gen 3 - Erweiterungsarm für einen weiteren Monitor
ARCTIC Z+1 Pro Gen 3 - Erweiterungsarm für einen weiteren Monitor
ARCTIC Z+1 Pro Gen 3 - Erweiterungsarm für einen weiteren Monitor
ARCTIC Z+1 Pro Gen 3 - Erweiterungsarm für einen weiteren Monitor
ARCTIC Z+1 Pro Gen 3 - Erweiterungsarm für einen weiteren Monitor
ARCTIC Z+1 Pro Gen 3 - Erweiterungsarm für einen weiteren Monitor
ARCTIC Z+1 Pro Gen 3 - Erweiterungsarm für einen weiteren Monitor
ARCTIC Z+1 Pro Gen 3 - Erweiterungsarm für einen weiteren Monitor
ARCTIC Z+1 Pro Gen 3 - Erweiterungsarm für einen weiteren Monitor
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77679640
Hersteller:
     Arctic Cooling
Herst.-Nr.:
     AEMNT00055A
EAN/GTIN:
     4895213702423
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Sie vereinen Flexibilität und Ergonomie, ob für den Arbeitsplatz oder zum Gaming, doch ARCTICs Monitorarme sind noch zu toppen – mit dem Z+1 Pro (Gen 3). Der Erweiterungsarm ist kompatibel zu den meisten Monitorarmen der Pro- und 3D-Serie und setzt diesen einfach und bequem noch einen oben auf. So ergänzt man das bestehende Setup im Handumdrehen um mehr Sichtfläche und Flexibilität. Dank VESA-Norm 75x75 oder 100x100 ist der Z+1 Pro (Gen 3) nahezu allen Flachbilddisplays gewachsen und trägt mit Leichtigkeit bis zu 15 kg Gewicht.
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
15 kg
Maximale Bildschirmgröße
49 Zoll
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße
43 Zoll
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Lieferumfang
Schraubenschlüssel enthalten
Ja
Schraubenschlüssel-Typ
Sechskantschlüssel
VESA-Halterung enthalten
Ja
Anzahl der Kabelklemmen
1
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
16
Anzahl der enthaltenen Unterlegscheiben
4
Betriebsanleitung
Ja
Technische Details
Kompatible Produkte
Z1 Pro (Gen2+3), Z2 Pro (Gen2+3), Z3 Pro (Gen 3), Z1-3D, Z1-3D (Gen 3), Z2-3D, Z2-3D (Gen 3)
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-15 - 15 °
Swivel Winkel
180 °
Drehungswinkel
360 °
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1900 g
Verpackungsbreite
430 mm
Verpackungstiefe
84 mm
Verpackungshöhe
135 mm
Paketgewicht
2450 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz, Satinierter Stahl
Gehäusematerial
Aluminium
Ausrichtung
Landschaftsportrait
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Arctic Cooling
ACFRE00077A
ab € 12,55*
Zubehör
Arctic Cooling
AEMNT00052A
ab € 25,14*
Zubehör
Arctic Cooling
AEMNT00039A
ab € 16,94*
Zubehör
Arctic Cooling
AEMNT00049A
ab € 40,72*
Zubehör
Arctic Cooling
AEMNT00053A
ab € 31,94*
Zubehör
Arctic Cooling
AEMNT00040A
ab € 25,90*
Zubehör
Arctic Cooling
AEMNT00050A
ab € 51,79*
Zubehör
Arctic Cooling
AEMNT00057A
ab € 68,68*
Zubehör
Arctic Cooling
AEMNT00051A
ab € 64,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.