Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HLG-480H-48AB LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HLG-480H-48AB LED-Treiber
MEAN WELL HLG-480H-48AB LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE3-72493561
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-480H-48AB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dimmer
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
480 W
Dimmer
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Kurzschlussschutz
Ja
Überlastung Schutz
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
110 - 230 V
Ausgangsstrom
10 A
Ausgangsspannung
48 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
262 mm
Höhe
43.5 mm
Gewicht
2730 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
12200 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,11*
€ 181,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,80*
€ 168,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,90*
€ 162,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,38*
€ 155,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,19*
€ 138,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HLG-480H-24
ab € 94,35*
Ähnlich
Mean Well
HLG-480H-24A
ab € 108,55*
Ähnlich
Mean Well
HLG-480H-24B
ab € 104,84*
Ähnlich
Mean Well
HLG-480H-30A
ab € 110,67*
Ähnlich
Mean Well
HLG-480H-30B
ab € 118,97*
Ähnlich
Mean Well
HLG-480H-36
ab € 108,99*
Ähnlich
Mean Well
HLG-480H-36A
ab € 110,96*
Ähnlich
Mean Well
HLG-480H-36AB
ab € 117,25*
Ähnlich
Mean Well
HLG-480H-36B
ab € 117,18*
Ähnlich
Mean Well
HLG-480H-42
ab € 111,32*
Ähnlich
Mean Well
HLG-480H-42A
ab € 110,73*
Ähnlich
Mean Well
HLG-480H-42B
ab € 119,09*
Ähnlich
Mean Well
HLG-480H-48
ab € 102,80*
Ähnlich
Mean Well
HLG-480H-48A
ab € 98,73*
Ähnlich
Mean Well
HLG-480H-54A
ab € 111,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.