Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HLG-480H-42 LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HLG-480H-42 LED-Treiber
MEAN WELL HLG-480H-42 LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80586685
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-480H-42
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Ausgangsleistung
480 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsspannung
42 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
262 mm
Höhe
43.8 mm
Gewicht
2700 g
Weitere Suchbegriffe: mean well led treiber, led treiber
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,54*
€ 183,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,72*
€ 182,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,50*
€ 167,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,35*
€ 155,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 126,56*
€ 150,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,75*
€ 131,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HLG-480H-24
ab € 104,87*
Ähnlich
Mean Well
HLG-480H-24A
ab € 110,77*
Ähnlich
Mean Well
HLG-480H-24B
ab € 111,85*
Ähnlich
Mean Well
HLG-480H-30A
ab € 111,50*
Ähnlich
Mean Well
HLG-480H-30B
ab € 119,39*
Ähnlich
Mean Well
HLG-480H-36
ab € 111,05*
Ähnlich
Mean Well
HLG-480H-36A
ab € 110,77*
Ähnlich
Mean Well
HLG-480H-36AB
ab € 120,04*
Ähnlich
Mean Well
HLG-480H-36B
ab € 120,53*
Ähnlich
Mean Well
HLG-480H-42A
ab € 110,65*
Ähnlich
Mean Well
HLG-480H-42B
ab € 119,24*
Ähnlich
Mean Well
HLG-480H-48
ab € 102,95*
Ähnlich
Mean Well
HLG-480H-48A
ab € 102,13*
Ähnlich
Mean Well
HLG-480H-48AB
ab € 120,84*
Ähnlich
Mean Well
HLG-480H-54A
ab € 112,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.