Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HLG-80H-24AB LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HLG-80H-24AB LED-Treiber
MEAN WELL HLG-80H-24AB LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE3-72493665
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-80H-24AB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dimmer
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
80 W
Dimmer
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Leistungsfaktor
0,96
Kurzschlussschutz
Ja
Überlastung Schutz
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 230 V
Ausgangsstrom
3.4 A
Ausgangsspannung
24 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
61.5 mm
Tiefe
195.6 mm
Höhe
38.8 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
878.75 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,07*
€ 58,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,81*
€ 55,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 44,58*
€ 53,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,13*
€ 51,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-12
ab € 30,39*
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-12A
ab € 28,14*
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-12AB
ab € 34,43*
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-12B
ab € 32,07*
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-15
ab € 67,47*
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-15A
ab € 32,25*
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-15B
ab € 33,22*
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-20
ab € 64,95*
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-20A
ab € 34,21*
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-20B
ab € 33,31*
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-24
ab € 32,27*
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-24A
ab € 28,61*
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-24B
ab € 30,12*
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-30
ab € 32,37*
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-30A
ab € 30,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.