Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HLG-80H-15A LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HLG-80H-15A LED-Treiber
MEAN WELL HLG-80H-15A LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-36608005
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-80H-15A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Ausgangsleistung
80 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsstrom
5 A
Ausgangsspannung
15 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
61.5 mm
Tiefe
195.6 mm
Höhe
38.8 mm
Gewicht
840 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,26*
€ 58,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,23*
€ 51,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,00*
€ 47,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-12
ab € 30,49*
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-12A
ab € 28,47*
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-12AB
ab € 34,33*
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-12B
ab € 30,73*
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-15
ab € 64,97*
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-15B
ab € 33,28*
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-20
ab € 80,03*
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-20A
ab € 34,28*
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-20B
ab € 33,15*
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-24
ab € 32,25*
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-24A
ab € 28,43*
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-24AB
ab € 34,21*
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-24B
ab € 29,87*
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-30
ab € 32,39*
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-30A
ab € 30,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.