Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke TLK291 Prüfsonde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke TLK291 Prüfsonde
Fluke TLK291 Prüfsonde
Artikel-Nr.:
     CIDE3-73386114
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     2435108
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
Prüfmittelset
Prüfspitze
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 55 °C
Maximum Operationshöhe
2000 m
Merkmale
Produkttyp
Prüfsonde
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Messkategorie unterstützt
CAT III
Nennspannung
1000 V
Stromstärke (maximal)
0.5 A
Zertifizierung
CE
Weitere Suchbegriffe: messleitungen fluke, messkabel
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,62*
€ 107,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,38*
€ 105,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,74*
€ 100,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,05*
€ 96,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,97*
€ 90,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
4014969
ab € 217,67*
Zubehör
Fluke
2098657
ab € 208,26*
Zubehör
Fluke
T5-1000
ab € 185,61*
Zubehör
Fluke
659612
ab € 141,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.